Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischpult mit Klemmfuß HxBxT 350 x 600 x 520 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischpult mit Klemmfuß
Tischpult mit Klemmfuß
Artikel-Nr.:
     103-171574
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9300982
EAN/GTIN:
     4002390062220
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Tischpult mit Klemmfuß, HxBxT 350 x 600 x 520 mm, grau.

Platzsparend: Mehr Bodenfläche durch Klemmbefestigung. Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule. Vielseitig: Kleine Arbeitsflächen kostensparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen. Hochwertiger, schwerer Klemmfuß für stabilen Halt.

Die Säule ist aus stabilem Stahl, Ø 50 mm, pulverbeschichtet. Klemmfuß ist 100 mm breit, aus stabilem Flachstahl, für Tischplatten bis 80 mm, mit schreibtischschonender Unterlage. Hochwertige Arbeitsplatte BxT 600 x 520 mm. Höhe 350 mm ab Schreibtischplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
350 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
silber
Ablagenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Ablagenfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch maul, bartisch, MAUL, Pult, Pulte, Tischpult, Tischpulte, Stehpult, Stehpulte
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 98,25*
€ 104,13*
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 104,62*
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 109,23*
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 117,23*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 118,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.