Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 2 x 6 Monate, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantafel
Plantafel
Plantafel
Artikel-Nr.:
     103-171566
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684
EAN/GTIN:
     4002390079402
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 2 x 6 Monate, Breite 1200 mm.

Höchste Stabilität, Funktion und Qualität. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar.

Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar. Schnelle Veränderungen möglich. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Filigrane Optik, verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage). Robuste, bedruckte Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Hohe Stabilität, geringes Gewicht: Silbereloxierter Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil. Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff. Individueller Druck möglich.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
8.46 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 171566 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 79,08*
€ 104,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 127,92*
€ 4,95*
ab € 104,13*
€ 138,13*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 107,54*
€ 139,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 143,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.