Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, BxTxH 1000 x 300 x 1000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine, BxTxH 1000 x 300 x 1000 mm
Wandvitrine, BxTxH 1000 x 300 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-171519
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     92102230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine, BxTxH 1000 x 300 x 1000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spots können mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden (2700 - 6000 K). Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Die Vitrinen haben eine LED-Seitenbeleuchtung mit verstellbaren Spots und Deckenbeleuchtung. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Wandvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 171519 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrine, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,88*
€ 1.701,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,65*
€ 1.687,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,75*
€ 1.597,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,41*
€ 1.537,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76132
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.