Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboden für Vitrine, für BxT 1000 x 300 mm, Wandvitrine, BxTxH 960 x 260 x 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasboden für Vitrine
Glasboden für Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-171418
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     76132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Glasboden für Vitrine, für BxT 1000 x 300 mm, Wandvitrine, BxTxH 960 x 260 x 6 mm.

ESG-Sicherheitsglas.
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
260 mm
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
300 mm
Material:
Floatglas
Weitere Suchbegriffe: 171418 49, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.