Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY,Chillback-RL weiß,Gest. weiß,h. Rollen,schwarz,ST 470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne weiß
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne weiß
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne weiß
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne weiß
Artikel-Nr.:
     103-171317
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     171317
EAN/GTIN:
     4016849558172
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne weiß, Gestell weiß, mit harten Rollen, graphitschwarz, Sitztiefe 410 - 470 mm.

Chillback-Rückenlehne, weiß. Inklusive Feinjustierung. Atmungsaktiver Formschaum FCKW- und CKW-frei. Autolift-Synchronmechanik.

Bürodrehstuhl hoch, mit Winkelbegrenzung und automatischer Gewichtsregulierung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
graphitschwarz
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzneigungsverstellung:
ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Gegendruckeinstellung:
ja
Kategorie:
Operator-Bürodrehstühle
Sitztiefe:
410 - 470 mm
Sitzbreite:
490 mm
Lendenwirbelstütze:
ja
Norm:
DIN EN 1335
Ausführung:
mit verstellbarer Lordosenstütze
Rollenausführung:
Rollen für weiche Böden
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, bürostuhl interstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Arbeitsdrehstühle, Bürostühle, Stühle, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Büroeinrichtungen, Drehstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG