Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz ,Gestell brillantsilber, mit harten Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz
Artikel-Nr.:
     103-171250
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     171250
EAN/GTIN:
     4016849557571
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl EVERY, Chillback-Rückenlehne schwarz, Gestell brillantsilber, mit harten Rollen, feuerrot, Sitztiefe 410 - 470 mm.

Chillback-Rückenlehne, schwarz. Inklusive Feinjustierung. Atmungsaktiver Formschaum FCKW- und CKW-frei. Autolift-Synchronmechanik.

Bürodrehstuhl hoch mit Winkelbegrenzung und automatischer Gewichtsregulierung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
feuerrot
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
brillantsilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzneigungsverstellung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, interstuhl arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl ohne armlehnen, interstuhl, Arbeitsdrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG