Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für innen und außen, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten weiß, Gurt rot / weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-170753
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     03-170753-PX022
EAN/GTIN:
     4260563721224
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für innen und außen, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten weiß, Gurt rot / weiß.

Für innen und außen. Robustes Ständersystem. Leicht und flexibel absperren. Mit Eingriffsicherung und gebremstem Einzug. Mit ausziehbarem Gewebeband.

Gurtbreite 50 mm. Bandauszugslänge maximal 3700 mm. Bandauszugslänge empfohlen 3400 mm. Pfosten und Fuß aus Kunststoff. Fuß mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar (6,5 Liter). Pfosten-Ø 64 mm. Fuß-Ø 380 mm. Gesamthöhe 955 mm. Verpackungseinheit 2 Pfosten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußfarbe:
fenstergrau
Eigenschaft:
Fuß befüllbar
Fußdurchmesser:
380 mm
Gesamthöhe:
955 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtabsperrpfosten rot, gurtpfosten rollgurt, 170753 49, Abgrenzungsständer, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Besucherleitsystem, Besucherleitsysteme, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten, Pfostensystem, Pfostensysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 90,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,95*
€ 267,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,04*
€ 261,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,51*
€ 248,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,41*
€ 242,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 180,43*
€ 214,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
03-170743-PX110
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.