Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, gelb / schwarz, verzinkt und lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-170681
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-170681-PX024
EAN/GTIN:
     4260563721149
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, gelb / schwarz, verzinkt und lackiert.

Aus Stahlrohr.

Pfosten mit 2 Ösen. Zum Aufdübeln - mit Bodenplatte Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte 160 x 140 mm.

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
gelb, schwarz
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Zinkrohr, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, 170681 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.