| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170655 Herst.-Nr.: 12-170655-PX028 EAN/GTIN: 4260563721729 |
| |
|
| | |
| Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 250 x 250 mm.
Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz von Maschinen, Regalen, Gebäuden, Laderampen usw. Zur Sicherheit von Arbeitsbereichen, Verkehrswegen usw.
Gelb kunststoffbeschichtet und mit schwarzen Signalstreifen beklebt. Höhe über Flur 1200 mm. Wandstärke 4,5 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Rammschutzpoller aus Stahl | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Gesamthöhe: | 1200 mm | Farbe: | verkehrsgelb, verkehrsschwarz | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 170655 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller |
| | |
| |