| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170330 Herst.-Nr.: 10567 EAN/GTIN: 4052886333846 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter aus GfK, Volumen 200 l, ohne Entnahmeöffnung, unterfahrbar, Behälter grau.
Unterfahrbar. Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit integrierten Staplertaschen, dadurch mit Hubwagen und Gabelstapler unterfahrbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 Liter | Außenlänge: | 890 mm | Außenbreite: | 600 mm | Außenhöhe: | 640 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | ohne Entnahmeöffnung | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Behälterfarbe: | grau | Deckelfarbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, CEMO, 170330 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,55* | € 304,98* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,75* | € 306,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,11* | € 324,46* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,77* | € 324,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 287,02* | € 325,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|