Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, Stärke 1,5 mm, Länge 175 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-170200
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N125
EAN/GTIN:
     4061753104557
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumfolie, Stärke 1,5 mm, Länge 175 m.

Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasserundurchlässig.

Das leichte und weiche Polster für technische Geräte, Zubehör, Ersatzteile und vieles mehr. Flexible Anwendung: Schaumstoff kann zusammengedrückt, geknüllt oder gefaltet werden. Lieferung auf Rolle.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
175 m
Breite:
1250 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Eigenschaft:
Standard
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 170200 49 (N125), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.