Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 3-lagig, antistatisch, Rolle, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterfolie
Artikel-Nr.:
     103-170054
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ALP120
EAN/GTIN:
     4061753103895
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterfolie, 3-lagig, antistatisch, Rolle, ab 1 Stk.

Antistatisch für den sicheren Versand elektronischer Teile u.Ä. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Recycelbar.

Noppen-Ø 10 mm, Kern-Ø 50 mm. Oberflächenwiderstand R s =10^10null bis 10^11null Ohm (DIN EN 61340-5-3). ESD-Warnsymbol: D. Für den sicheren Versand elektronischer Teile u.ä.
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Länge:
100 m
Breite:
1200 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Kerndurchmesser:
50 mm
Materialstärke:
100 µm
Eigenschaft:
3-lagig, antistatisch
Noppenart:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 100 lfm 100 my, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, 170054 49 (ALP120), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.