Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1100 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlregal
Edelstahlregal
Edelstahlregal
Edelstahlregal
Artikel-Nr.:
     103-160105
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702928
EAN/GTIN:
     4021177029287
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1100 x 600 mm.

Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.

Hohe Lagerkapazität durch großflächige Fachböden, enge Bodenverbindung zwischen Grund- und Anbauregalen und feinstufiges 25-mm-Boden-Höhenraster. Schraubmontage ohne Diagonalstreben. Stabilisierung durch Eckplatten und Knotenbleche. Freier Zugriff von beiden Seiten.

Für Einsatz in Umgebung mit aggressiven Dämpfen nicht geeignet. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Oberfläche:
rostfrei
Material:
Edelstahl, Werkstoff 4301
Konstruktion:
verschraubt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal anbau, hygiene steckregal, 160105 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,74*
€ 1.361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,12*
€ 1.351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,43*
€ 1.279,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,57*
€ 1.159,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.