Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelkarre aus Stahl breite Ausführung, Tragfähigkeit 350 kg, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-154512
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  154512
EAN:  k.A.
Stapelkarre aus Stahl breite Ausführung, Tragfähigkeit 350 kg, Luftreifen

Sicherheits-Kunststoffgriffe. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Räder mit Wälzlagerung.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:610 mm
Gesamthöhe:1310 mm
Material:Stahl
Oberfläche:pulverbeschichtet
Radausführung:Luftreifen
Raddurchmesser:260 mm
Radlagerung:Wälzlager
Schaufelbreite:450 mm
Schaufeltiefe:280 mm
Tragfähigkeit:350 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Sack- und Stapelkarren
Weitere Suchbegriffe: Eurokraft, Transportkarre, Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Karre, Karren, Paketkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 152,44*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 157,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  157,80* €  187,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG