Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher C-Falz, Frottee, hochweiß, VE 2880 Tücher.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Falthandtücher C-Falz
Artikel-Nr.:
     103-144517
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C272300
EAN/GTIN:
     4049657004616
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Falthandtücher C-Falz, Frottee, hochweiß, VE 2880 Tücher.

Hygienisch und sparsam im Verbrauch. In verschiedenen Qualitäten und Faltungen. Umweltfreundlich - besteht aus recycelten Fasern.

LxB 305 x 240 mm. Lagenfalz, Verpackungseinheit 2880 Tücher. In der Lagenfalz-Faltung liegen gefaltete Tücher einzeln aufeinander.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Frottee
Farbe:
hochweiß
Papierausführung:
2-lagig
Länge:
330 mm
Breite:
230 mm
Ausführung Falthandtücher:
Lagenfalz
Produkttyp:
Falthandtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen hochweiß cws, handtuchrollen cws, handtuchrollen, CWS, 144517 49 (fht2w), Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 84,71*
€ 108,29*
Lager 103
71
1
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 108,30*
4 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 111,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 94,44*
€ 118,89*
18 Tage
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 133,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,95*
€ 127,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paket
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 4,236* pro Packung)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C276200
ab € 63,73*
Ähnlich
CWS
C282200
ab € 83,33*
Ähnlich
CWS
X277300
ab € 61,25*
Ähnlich
CWS
C279300
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.