Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer, verzinkt, für Ascher Ø 420 mm, rund.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneimer, verzinkt
Inneneimer, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-141232
Herst.-Nr.:
     13292
EAN/GTIN:
     4030695132928
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneimer, verzinkt, für Ascher Ø 420 mm, rund.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, innenbehälter verzinkt, var innenbehälter, inneneimer, VAR, 141232 49, Ascherzubehör, Ascherzubehöre, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Ascher, Zubehör für Ascher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 74,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 78,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.