Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-140856 Herst.-Nr.: 113003 EAN/GTIN: 3377991130038 |
| |
|
| | |
| Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A3, rot.
Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen.
Alle Tafeln in einer Farbe oder farbig sortiert (2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz). 5 Aufsteckreiter (Höhe 50 mm).
Informationen ordnen, schützen, aktualisieren und stets griffbereit. Nahezu unverwüstlich. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A3 | Ausführung: | mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen | Rahmenfarbe: | rot | Material: | PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Tarifold, 140856 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 34,26* | € 48,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,01* | € 50,17* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,13* | € 54,09* | | | | | 363 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,75* | € 56,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,98* | € 66,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,701* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|