Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A5, farblich sortiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Klarsichttafel
Artikel-Nr.:
     103-140848
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     115009
EAN/GTIN:
     3377991150098
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A5, farblich sortiert.

Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen.

Alle Tafeln in einer Farbe oder farbig sortiert (2 x rot, 2 x blau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz). 5 Aufsteckreiter (Höhe 50 mm).

Informationen ordnen, schützen, aktualisieren und stets griffbereit. Nahezu unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Ausführung:
mit Drehzapfen, zur Verwendung in Tischpulten, Wandhaltern oder Schwenkarmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a5 rot, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Tarifold, 140848 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,18*
€ 33,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 35,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.