Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Klappleiter, Steh-, Anlege-, Schiebe- und Treppenleiter in Einem, 4 x 4 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Teleskop-Klappleiter
Artikel-Nr.:
     103-131296
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     4260270951013
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapp-Stehleiter
Teleskop-Klappleiter, Steh-, Anlege-, Schiebe- und Treppenleiter in Einem, 4 x 4 Sprossen.

Eine Leiter - viele Möglichkeiten. Besonders einfache und sichere Handhabung. Sehr robust durch 8-fach Spezialvernietung. Kompaktes Transportmaß. Arretierungsbolzen aus Edelstahl. Innenleiter herausnehmbar.

Diese hochwertige, robuste Alu-Teleskopleiter sorgt für höchste Stabilität und Sicherheit bei allen Arbeiten in der Höhe. Sie ist flexibel einsetzbar als Stehleiter, Anlegeleiter, Schiebeleiter und Treppenleiter. In Transport und Lagerung platzsparend, lässt sich die Leiter bei Nutzung auf die fast vierfache Länge ausziehen. Der Auszug erfolgt komfortabel von Sprosse zu Sprosse.

Ab Variante 4 x 4 Sprossen und größer ist die Standverbreiterung als optionales Zubehör für den konformen Einsatz nach EN 131 mitzubestellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Teleskop-Gelenkleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
4x4 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge als Anlegeleiter:
4200 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappstehleiter, Teleskop-Klappleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, alu-leiter wakü, 131296 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Gelenkleiter, Gelenkleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Steighilfe, Steighilfen, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,91*
€ 515,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.