Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 2 Stufen inkl. Plattform, BxT 700 x 620 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-128872
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50008
EAN/GTIN:
     4031405500082
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 2 Stufen inkl. Plattform, BxT 700 x 620 mm.

Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech, 225 mm tief. Besonders stabil und standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Stufentiefe:
225 mm
Stufenbreite:
550 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
400 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, MUNK, 128872 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Trittleitern
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 158,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 158,92*
Lager 103
52
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 170,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 179,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 183,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.