Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geldzählmaschine für unsortierte Zählung 2685-S 7fache Falschgelderkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung
Artikel-Nr.:
     103-124223
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0511
EAN/GTIN:
     8717496334688
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Geldzählmaschine für unsortierte Zählung, 2685-S, 7fache Falschgelderkennung.

10 Standardwährungen. Zählt sortierte / unsortierte Noten. Bis zu 7fache Falschgelderkennung: UV, magnetische Tinte, Metallfaden, Infrarot, Farbe, Stärke und Größenerkennung. Wertzählung für EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK. Blattzählung als Option (freie Zählung) ohne Falschgelderkennung. 100% ECB und BOE getestet. Serieller USB-Port, kompatibel mit Drucker SAFESCAN TP-230. Zählen bis zu 1500 Banknoten/Minute. Additions- und Bündelfunktion. Einstellbare Zählgeschwindigkeit: 800, 1200 und 1500 Banknoten pro Minute. Große LCD-Anzeige mit klarem und professionellem Layout. Benutzerfreundliche Frontplatte mit numerischer Tastatur und Funktionstasten. CE-zertifiziert. Kein Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Banknotenzähler
Einsatzbereich:
Banknoten
Einsatzzweck:
Wertzählung, Prüfung
Währung:
alle (EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK unsortiert mit Wertzählung)
Falschgeldprüfung:
Größe, UV-Merkmale, magnetische Eigenschaften, Farbe / Abbildungen, Stärke, Metallfaden, Infrarottinte
Fassungsvermögen:
500 Banknoten
Geschwindigkeit:
1500 Stk/min
Anschlussspannung:
110 - 240 V / ~50 - 60 Hz
Höhe:
262 mm
Breite:
264 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,28*
€ 697,02*
€ 4,40*
ab € 646,73*
€ 697,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 638,17*
€ 697,53*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 859,00*
€ 859,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,02*
€ 829,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
124-0347
€ 59,00*
Zubehör
Safescan
112-0458
€ 6,95*
Zubehör
Safescan
136-0545
€ 29,95*
Zubehör
Safescan
134-0475
€ 159,00*
Zubehör
Safescan
134-0475
€ 159,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.