Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenlade Low-Duty, SAFESCAN LD-3336, 8 Münzfächer / 3 Banknotenfächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassenlade Low-Duty
Kassenlade Low-Duty
Kassenlade Low-Duty
Artikel-Nr.:
     103-124212
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0448
EAN/GTIN:
     8717496333544
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade
Kassenlade Low-Duty, SAFESCAN LD-3336, 8 Münzfächer / 3 Banknotenfächer.

Getestet auf mindestens 500000 Öffnungen. Starke Metallgehäuse. Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel. Herausnehmbares Münzfach. Mit 3 Fächern für Scheine und 8 für Münzen. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Kompatibel mit RJ12 Registrierkassen (12 V / 24 V). Verriegelung in 3 Positionen (Verriegelt, Stand-by und Offen).
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
360 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Ausführung Einsätze:
8 Münzfächer, 3 Geldscheinfächer
Produkttyp:
Prüf-/Zählgeräte
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz, Safescan, 124212 49, EUR-Geldkassetteneinsatz, EUR-Geldkassetteneinsätze, Euro-Geldkassetteneinsätze, Geldkassette, Geldkassetten, Kasse, Kassen, Kassenladen, Kassenschubladen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,61*
€ 54,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,74*
€ 61,97*
€ 5,50*
ab € 45,36*
€ 62,19*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,43*
€ 64,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0429
ab € 16,37*
Sonstiges
Safescan
132-0432
ab € 16,36*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 34,51*
Sonstiges
Safescan
132-0438
ab € 16,33*
Sonstiges
Safescan
132-0437
ab € 31,99*
Sonstiges
Safescan
132-0433
ab € 31,79*
Sonstiges
Safescan
132-0498
ab € 87,86*
Sonstiges
Safescan
134-0475
ab € 111,53*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.