Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124210 Herst.-Nr.: 132-0437 EAN/GTIN: 8717496333339 |
| |
|
| | |
| Einsatz Kassenschublade, SAFESCAN 4617T, BxTxH 448 x 151 x 88 mm.
Mit 6 Fächern für Scheine und 8 für Münzen. Gewicht: 1,2 kg. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Höhe: | 88 mm | Breite: | 448 mm | Tiefe: | 151 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kasseneinsatz, Kassenladen-Einsatz, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Safescan, 124210 49, Einsatzkasten, Einsatzkästen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,89* | € 44,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,99* | € 44,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,38* | € 47,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,55* | € 50,00* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,11* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|