Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappdeckel-Kassenlade, SAFESCAN SD-4617S, 6 Fächer für Scheine, 8 für Münzen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappdeckel-Kassenlade
Klappdeckel-Kassenlade
Klappdeckel-Kassenlade
Artikel-Nr.:
     103-124208
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0498
EAN/GTIN:
     8717496333292
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade
Klappdeckel-Kassenlade, SAFESCAN SD-4617S, 6 Fächer für Scheine, 8 für Münzen.

Robustes Design aus Metall. Getestet auf mindestens 1 Million Öffnungen. Mit 6 Fächern für Scheine und 8 für Münzen. Kompatibel mit RJ12 Registrierkassen (12 V / 24 V). CE-zertifiziert.

Mit ihrem kompakten Klappdeckel-Design ist diese Geldschublade speziell konzipiert für kleinere Verkaufsstellen. Geprägter Metall-Deckel, elektrische Öffnung oder Öffnung mit Schlüssel möglich. Verstellbares und herausnehmbares Fach. Ein Separierungsschlitz ermöglicht die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Mit Verriegelung in zwei Positionen (Stand-by und Offen). Optionaler zusätzlicher Einsatz und abschließbarer Deckel.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
schwarz, silber
Material:
Stahl
Ausführung Einsätze:
8 Münzfächer, 6 Geldscheinfächer
Produkttyp:
Zubehör für Prüf-/Zählgeräte
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz, Safescan, 124208 49, EUR-Geldkassetteneinsatz, EUR-Geldkassetteneinsätze, Euro-Geldkassetteneinsätze, Geldkassette, Geldkassetten, Kasse, Kassen, Kassenladen, Kassenschubladen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 87,52*
€ 110,29*
€ 5,50*
ab € 97,14*
€ 124,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 131,13*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 105,62*
€ 131,16*
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 147,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0429
ab € 16,40*
Sonstiges
Safescan
132-0432
ab € 16,34*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 34,49*
Sonstiges
Safescan
132-0438
ab € 16,37*
Sonstiges
Safescan
132-0437
ab € 31,91*
Sonstiges
Safescan
132-0433
ab € 31,85*
Sonstiges
Safescan
132-0448
ab € 40,54*
Sonstiges
Safescan
134-0475
ab € 110,73*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.