Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, ohne Griffbügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm
Artikel-Nr.:
     103-124127
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091351
EAN/GTIN:
     4260257921381
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alu-Fahrgestell, Ladehöhe 440 mm, Innen-LxB 575 x 370 mm, ohne Griffbügel.

Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, verzinkte Stahlgabeln. Vollgummiräder (Ø 100 mm), spurlos, Wälzlagerung und Fadenschutz.

Fahrgestelle mit oder ohne Griffbügel. Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Ladehöhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, Gmöhling, 124127 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 239,97*
€ 4,95*
ab € 195,54*
€ 240,60*
Frei Haus
ab € 242,13*
€ 296,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.