Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 1515 x 740 x 895 mm, Federkraft 50 kg, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Artikel-Nr.:
     103-124126
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     022540812
EAN/GTIN:
     4260257923422
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
federboden kastenwagen
Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 1515 x 740 x 895 mm, Federkraft 50 kg, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände. Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt. Äußerst robust und formstabil. Federkraft nachträglich variierbar im Bereich ±20 kg.

Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, verzinkten Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1515 mm
Breite:
740 mm
Höhe:
895 mm
Innenlänge:
1400 mm
Innenbreite:
700 mm
Innenhöhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124126 49, Alu-Kastenwagen, Federbodenwägen, Kastenwagen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,02*
€ 1.088,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,33*
€ 1.088,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,20*
€ 1.294,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,85*
€ 1.286,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,11*
€ 1.198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,02*
€ 1.147,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.