Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate, Höhe 10 mm, 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Artikel-Nr.:
     103-123906
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OU010002
EAN/GTIN:
     5013745001411
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate, Höhe 10 mm, 1500 x 900 mm.

Ergonomisch. Öl- und chemikalienresistent. Abgeschrägte Kanten.

Aus geschäumtem, geschlossenzelligem PVC. Entlastet den Muskel-Skelett-Apparat in langen Stehphasen. Rutschsichere Oberfläche. Durch den revolutionären PolyNit®-Mantel ist die Matte resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 10 mm. Max. Rollenlänge 18,3 m.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
10 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Gewicht:
5 kg
Flächengewicht:
3.70 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 123906 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 137,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 137,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 154,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 156,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 156,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 162,00*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 83,63*
Ähnlich
Coba Plastics
FA010002
ab € 131,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.