Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate, Höhe 10 mm, 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate
Artikel-Nr.:
     103-123905
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OU010001
EAN/GTIN:
     5013745001404
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate, Höhe 10 mm, 900 x 600 mm.

Ergonomisch. Öl- und chemikalienresistent. Abgeschrägte Kanten.

Aus geschäumtem, geschlossenzelligem PVC. Entlastet den Muskel-Skelett-Apparat in langen Stehphasen. Rutschsichere Oberfläche. Durch den revolutionären PolyNit®-Mantel ist die Matte resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 10 mm. Max. Rollenlänge 18,3 m.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
10 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
2 kg
Flächengewicht:
3.70 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 123905 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 54,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 55,29*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,03*
€ 60,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 60,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,64*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krumpholz Bürosysteme
AJ 4876 SE NV T6 KGS A246KGS FHKGS
ab € 533,84*
Zubehör
Krumpholz Bürosysteme
AJ 5776 A246KVW EVO SCHWARZ
ab € 538,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.