Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi, 10 MPa, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 12 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Industriegummi, 10 MPa
Artikel-Nr.:
     103-123903
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SRS00004C
EAN/GTIN:
     5060103534111
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Industriegummi, 10 MPa, Breite 1400 mm, pro lfd. m, Höhe 12 mm.

Härte: Shore-A, 62°. Reißfestigkeit: 10,0 MPa. Reißdehnung: 350%.

Glatter, qualitativ hochwertiger Gummi für anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen. Sehr gute Belastbarkeit - elastisch und abriebfest. Härte: Shore-A 62°.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
20 kg
Flächengewicht:
14.29 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, COBA, 123903 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,54*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 352,37*
€ 419,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 349,64*
€ 416,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 339,59*
€ 404,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 327,14*
€ 389,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 286,54*
€ 340,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.