Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegummi Standard, pro. lfd. m, Rollenlänge max. 5 m, Höhe 25 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Artikel-Nr.:
     103-123886
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CRS00009C
EAN/GTIN:
     5060103532964
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Industriegummi Standard, pro. lfd. m, Rollenlänge max. 5 m, Höhe 25 mm.

Härte: Shore-A, 68°. Reißfestigkeit: 3,0 MPa. Reißdehnung: 200%. Breite 1400 mm.

Glatter Industriegummi in Standardqualität. Geeignet für allgemeine technische Anwendungen. Geeignet als Boden- oder Tischbelag, zur Schwingungsdämpfung oder zum Schutz empfindlicher Flächen. Gute mechanische Belastbarkeit, für leichte bis mittlere Beanspruchung. Breite 1400 mm. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Max. Rollenlänge 5 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
5 m
Gewicht:
56 kg
Flächengewicht:
40.00 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, COBA, 123886 49, Anti-Vibrationsmatte, Anti-Vibrationsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,71*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 287,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 358,31*
€ 426,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 355,45*
€ 422,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 345,15*
€ 410,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 332,21*
€ 395,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 287,71*
€ 342,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.