Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Applikator für Schutzfolie blau für Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Applikator für Schutzfolie
Applikator für Schutzfolie
Applikator für Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     103-123881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
Applikator für Schutzfolie, blau, für Breite 1200 mm.

Applikator für selbstklebende Bodenschutzfolie.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1200 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollgerät, Abrollgeräte, Applikator, Applikatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG