Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Reinraum-Klebematten, LxB 1170 x 450 mm, 4 VE à 30 Stk, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Reinraum-Klebematten
Einweg-Reinraum-Klebematten
Einweg-Reinraum-Klebematten
Artikel-Nr.:
     103-123833
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000004
EAN/GTIN:
     5060087958149
Suchbegriffe:
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Einweg-Reinraum-Klebematten, LxB 1170 x 450 mm, 4 VE à 30 Stk, weiß.

Matte auf den Boden aufkleben und Folien bei Bedarf abziehen. Folien sind mit antibakterieller Beschichtung versehen. Zuverlässiger Schutz vor feinem Schmutz in sensiblen Bereichen.

4 Verpackungseinheiten à 30 Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
1170 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
1.5 mm
Material Oberseite:
Polyolefin
Material Unterseite:
Polyolefin
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
Flächengewicht:
2.3 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, reinraum matten, COBA, 123833 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatte, Eingangsmatten, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Matte, Matten, Reinraummatte, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 121,52*
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 126,04*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 131,72*
€ 5,90*
ab € 105,24*
€ 150,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.