Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdichtkissen, Vinyl zur Wasserbefüllung LxB 1473 x 1473 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtkissen, Vinyl
Abdichtkissen, Vinyl
Artikel-Nr.:
     103-123697
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     123697
EAN/GTIN:
     0697841157354
Suchbegriffe:
Dichtkissen
dichtkissen
Abdichtkissen, Vinyl, zur Wasserbefüllung, LxB 1473 x 1473 mm.

Abdichtkissen zur Wasserbefüllung. Schneller Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten und als Hochwasserschutz. Zum schnellen Abdichten von Abflüssen, Gullys, Schächten etc. Verhindert, dass (z.B. ausgelaufene) Flüssigkeiten, Gefahrstoffe etc. ungewollt in Abflüsse gelangen. Abdichtkissen aus speziellem, hochbeständigem, flexiblem, extrem robustem Vinyl passt sich auch unebenen Abflüssen an. Einfache und schnelle Befüllung mit Wasserschlauch. Schnell einsatzbereit. Leer platzsparend zusammenzurollen. Können auch mit frostsicherer Flüssigkeit gefüllt aufbewahrt werden. Wichtig - bitte beachten: Das Abdichtkissen sollte den Abfluss allseitig mindestens ca. 150 mm überlappen. Damit das Kissen allseitig flächig aufliegt (auch die Ecken) deshalb nicht höher als 127 mm befüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
1473 mm
Breite:
1473 mm
Material:
Vinyl
Ausführung:
universal
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: JUSTRITE, Abdichtkissen, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG