Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkissen zur Wasserbefüllung, wiederverwendbar, Vinyl, LxB 1067 x 1067 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtkissen zur Wasserbefüllung
Abdichtkissen zur Wasserbefüllung
Artikel-Nr.:
     103-123696
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28470BL
EAN/GTIN:
     0697841157330
Suchbegriffe:
Dichtkissen
dichtkissen
Abdichtkissen zur Wasserbefüllung, wiederverwendbar, Vinyl, LxB 1067 x 1067 mm.

Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten - schnelles Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen etc. Einfache Befüllung mit Wasserschlauch, schnell einsatzbereit, platzsparend aufzubewahren. Wiederverwendbar - aus hochbeständigem, flexiblem, extrem robustem Spezial-Vinyl.

Abdichtkissen zur einfachen und schnellen Befüllung mit Wasserschlauch. Zum schnellen Abdichten von Abflüssen, Gullys, Schächten etc. Verhindert, dass ausgelaufene Flüssigkeiten, Gefahrstoffe etc. ungewollt in Abflüsse gelangen. Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten, Chemikalien und Gefahrstoffen - auch zum Hochwasserschutz einsetzbar . Aus speziellem, hochbeständigem, flexiblem, extrem robustem Vinyl. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Passt sich auch unebenen Abflüssen, Gullys, Schächten und Oberflächen wie Industrieböden, Asphalt etc. an. Schnell einsatzbereit, leer platzsparend zusammenzurollen und aufzubewahren. Wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Abdichtkissen können auch gefüllt mit Frostschutzmittel-Lösung aufbewahrt werden. Wichtig - bitte beachten: Das Abdichtkissen sollte den Abfluss allseitig mindestens ca. 150 mm überlappen. Damit das Kissen allseitig flächig aufliegt - auch die Ecken - bitte nicht höher als 127 mm befüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
1067 mm
Breite:
1067 mm
Material:
Vinyl
Ausführung:
universal
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 123696 49, Abdichtkissen, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Hochwasserschutz, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Sandsack, Sandsäcke, Wasserdeich, Wasserdeiche, Wassersack, Wassersäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 245,23*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 200,82*
€ 245,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.