Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkissen zum Nachfüllen, VE 5 Stk, Größe L, LxB 483 x 381 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugkissen zum Nachfüllen
Saugkissen zum Nachfüllen
Saugkissen zum Nachfüllen
Artikel-Nr.:
     103-123694
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28460BL
EAN/GTIN:
     0697841157286
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Saugkissen
saugkissen universal
Saugkissen zum Nachfüllen, VE 5 Stk, Größe L, LxB 483 x 381 mm.

Die Kissen werden innerhalb des Gitterfensters der Saugkissen-Matte platziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
5 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
483 mm
Breite:
381 mm
Gewicht:
0.45 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: bindemittel nachfüll-set, Justrite, 123694 49, Vlies-Bindemittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 30,68*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 44,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.