Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkissen-Matte, nachfüllbar, Größe L, mit 5 Absorber-Saugkissen, LxB 584 x 533 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugkissen-Matte, nachfüllbar
Saugkissen-Matte, nachfüllbar
Saugkissen-Matte, nachfüllbar
Artikel-Nr.:
     103-123691
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28458BL
EAN/GTIN:
     0697841157262
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Saugkissen-Matte, nachfüllbar, Größe L, mit 5 Absorber-Saugkissen, LxB 584 x 533 mm.

Hochbeständige PVC-Matte mit austauschbaren Saugkissen. Verschmutzungen schlagen nicht auf den Boden durch. Mit Ösen auch zur Befestigung unter LKW.

Saugkissen-Matten mit 5 Absorber-Saugkissen. Absorber-Saugkissen in dichter, flexibler PVC-Matte - vielseitig, leicht, mobil, flexibel einsetzbar. Austauschbare Saugkissen mit patentiertem, beschichtetem Außengewebe , das auch groben Schmutz auffängt. Unter undichten, tropfenden Maschinen, Rohren, Leitungen, Hähnen etc. einsetzbar. Verschmutzungen schlagen nicht auf den Boden durch. Langlebige, robuste Matte aus hochbeständigem PVC (UV-/chemikalienbeständig). 2 Ösen zum einfachen Befestigen - z.B. unter Fahrzeugen etc. PVC-Matte kann mit Absorber-Saugkissen-Nachfüllpacks (Zubehör) aufgefüllt und wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
5 Liter
Material:
PVC
Länge:
584 mm
Breite:
533 mm
Gewicht:
0.91 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, Saugkissen, saugkissen universal, abdichtmatte für leckagen, Justrite, 123691 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Ölbindemittel, Ölbinder, Saugkissen-Matte, Saugkissen-Matten, Vlies-Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
JEN28460BL
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.