Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfall-Tonne, Vlies-Schläuche, Vlies-Kissen, HxBxT 1070 x 580 x 730 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfall-Tonne
Leckage-Notfall-Tonne
Artikel-Nr.:
     103-123673
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     RA 10 30
EAN/GTIN:
     4052469005276
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfall-Tonne, Vlies-Schläuche, Vlies-Kissen, HxBxT 1070 x 580 x 730 mm.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc.

Die Leckage-Notfall-Tonne (Spill-Kit) eignet sich ideal für leckagegefährdete Bereiche, in denen die Bevorratung entsprechender Leckage-Notfall-Produkte notwendig ist, um mögliche Gefahren sicher von Mensch und Umwelt abzuwenden. Mit einer Saugleistung von bis zu 150 Litern ermöglicht die leicht rollbare 240-Liter-Tonne eine schnelle und unkomplizierte Gefahreneindämmung direkt am Einsatzort. Der 240-Liter-Behälter kann bei größeren Leckagen auch direkt zur kurzfristigen Zwischenlagerung der kontaminierten Bindemittel genutzt werden. Ideal für den stationären Einsatz inner- oder außerhalb der Betriebsstätte. Inhalt: - 4 x Universal-Absorberkonzentrat, 10 Liter - 4 Universal-Saugschläuche, Ø 75 x 3000 mm - 4 Universal-Saugkissen, 300 x 300 mm - 2 x Chemikalien- und Ölbindemittel R, 20 Liter - 30 Universal-Bindevliestücher, 400 x 500 mm, mittig perforiert - 1 Besen mit abnehmbarem Teleskopstiel - 1 Kunststoffschaufel, steckbar - 5 PE-Entsorgungsbeutel mit Schnellknüpfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
730 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
1070 mm
Bindung:
154 Liter
Farbe:
gelb
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Kunststofftonne, industriebindevlies schlauch, bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set universal, 123673 49, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfallkoffer, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,32*
€ 854,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,71*
€ 792,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.