Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auftaugranulat, zur Eis- und Schneebeseitigung bis -50 °C, 10-kg-Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftaugranulat
Auftaugranulat
Auftaugranulat
Artikel-Nr.:
     103-123664
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     123664
EAN/GTIN:
     4052469007393
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Auftaugranulat, zur Eis- und Schneebeseitigung bis -50 °C, 10-kg-Eimer.

Das Auftaugranulat mit Eisbrecher-Qualitäten! Es sorgt für Eis- und Schneebeseitigung bis -50 °C. Durch die Wärmeentwicklung beim Tauvorgang hat es eine hohe Taugeschwindigkeit, sogar Glatteisdecken werden aufgebrochen. Dieses Produkt ist sparsam im Verbrauch und präventiv einsetzbar mit einer Langzeitwirkung bis zu 3 Tagen! Herkömmliches Streusalz wird gewöhnlich unter -10 °C nicht mehr eingesetzt, weil die einzusetzende Menge bei tieferen Temperaturen stark ansteigt. Das Auftaugranulat bietet hierfür die bestmögliche Alternative! Körnung 1 - 6,3 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Calciumchlorid
Breite:
1 - 6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaugranulat, Auftaugranulate, Streusalz, Winterdienste, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese und -granulate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG