Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auftaugranulat, zur Eis- u. Schneebeseitigung bis -50 °C, 25-kg-Eimer, VE 18 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auftaugranulat
Auftaugranulat
Auftaugranulat
Artikel-Nr.:
     103-123659
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     123659
EAN/GTIN:
     4052469005016
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Auftaugranulat, zur Eis- und Schneebeseitigung bis -50 °C, 25-kg-Eimer, VE 18 Stk.

Das Auftaugranulat mit Eisbrecher-Qualitäten! Es sorgt für Eis- und Schneebeseitigung bis -50 °C. Durch die Wärmeentwicklung beim Tauvorgang hat es eine hohe Taugeschwindigkeit, sogar Glatteisdecken werden aufgebrochen. Dieses Produkt ist sparsam im Verbrauch und präventiv einsetzbar mit einer Langzeitwirkung bis zu 3 Tagen! Herkömmliches Streusalz wird gewöhnlich unter -10 °C nicht mehr eingesetzt, weil die einzusetzende Menge bei tieferen Temperaturen stark ansteigt. Das Auftaugranulat bietet hierfür die bestmögliche Alternative! Körnung 1 - 6,3 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Calciumchlorid
Breite:
1 - 6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaugranulat 25kg, auftaugranulat, Auftaugranulate, Streusalz, Winterdienste, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese und -granulate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,98*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 46,66556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 867,35*
€ 1.032,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 839,98*
€ 999,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG