| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123582 Herst.-Nr.: WC5 EAN/GTIN: 4260589112020 |
| |
|
| | |
| Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung, Ø 200 mm x 1000 mm, VE 4 Stk, 72 l/VE.
100% PP-Vliesflockenfüllung. Für den Gewässerschutz. Mit praktischer Schlaufe.
Blockieren und Auffangen von Leckagen in Klärbecken, Kläranlagen etc. und zur Aufnahme von größeren Ölmengen. Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche. Es werden nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) aufgenommen - kein Wasser. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Öl | Bindung: | 72 l/VE | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 1000 mm | Durchmesser: | 200 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 5.6 kg | Beanspruchung: | stark | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: öl kissen, 123582 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevlies, Bindevliese, Gewässerschutz, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Ölsperren, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies-Bindemittel, Wasserschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,73* | € 94,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,38* | € 95,51* | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,64* | € 109,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,91* | € 119,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,6825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|