Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung, Ø 130 mm x 600 mm, VE 10 Stk, 63 l/VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung
Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung
Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung
Artikel-Nr.:
     103-123581
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WC4
EAN/GTIN:
     4260589112013
Suchbegriffe:
Saugkissen
Öl Kissen
Ölbindekissen
öl saugkissen
Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung, Ø 130 mm x 600 mm, VE 10 Stk, 63 l/VE.

100% PP-Vliesflockenfüllung. Für den Gewässerschutz. Mit praktischer Schlaufe.

Blockieren und Auffangen von Leckagen in Klärbecken, Kläranlagen etc. und zur Aufnahme von größeren Ölmengen. Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche. Es werden nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) aufgenommen - kein Wasser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
63 l/VE
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
600 mm
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: öl kissen, 123581 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevlies, Bindevliese, Gewässerschutz, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Ölsperren, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies-Bindemittel, Wasserschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 138,10*
€ 4,95*
ab € 120,39*
€ 138,65*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 157,08*
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 170,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,10*
€ 164,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,00*
€ 161,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,95*
€ 153,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,92*
€ 142,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.