| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123580 Herst.-Nr.: WC3 EAN/GTIN: 4260589112006 |
| |
|
| | |
| Öl-Saugkissen mit Flockenfüllung, 600 x 300 mm, VE 10 Stk, 140 l/VE.
100% PP-Vliesflockenfüllung. Für den Gewässerschutz. Mit praktischer Schlaufe.
Blockieren und Auffangen von Leckagen in Klärbecken, Kläranlagen etc. und zur Aufnahme von größeren Ölmengen. Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche. Es werden nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) aufgenommen - kein Wasser. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Öl | Bindung: | 140 l/VE | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 600 mm | Breite: | 300 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 11 kg | Beanspruchung: | stark | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: öl kissen, 123580 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevlies, Bindevliese, Gewässerschutz, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Ölsperren, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies-Bindemittel, Wasserschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,65* | € 156,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 126,35* | € 156,61* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,70* | € 177,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,57* | € 192,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|