Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkleiderbügel WOOD, BxH 450 x 110 mm, VE 4 Stk, Buche wenge-gebeizt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Artikel-Nr.:
     103-123539
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     890 WE
EAN/GTIN:
     4004419890081
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel buche
kleiderbügel
Holzkleiderbügel WOOD, BxH 450 x 110 mm, VE 4 Stk, Buche wenge-gebeizt.

Der Design-Kleiderbügel aus Holz. Er ist elegant, edel und linienförmig. Der Haken ist verchromt und drehbar. Für Stangen bis zu einem Ø von 35 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Farbe:
Wenge
Länge:
450 mm
Oberfläche:
gebeizt
Höhe:
110 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: 123539 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,6175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.