Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkleiderbügel WOOD, BxH 450 x 110 mm, VE 4 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Holzkleiderbügel WOOD
Artikel-Nr.:
     103-123532
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     890 W
EAN/GTIN:
     4004419890036
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz weiß
holzkleiderbügel weiß
Holzkleiderbügel WOOD, BxH 450 x 110 mm, VE 4 Stk, weiß.

Der Design-Kleiderbügel aus Holz. Er ist elegant, edel und linienförmig. Der Haken ist verchromt und drehbar. Für Stangen bis zu einem Ø von 35 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Farbe:
weiß
Länge:
450 mm
Oberfläche:
lackiert
Höhe:
110 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel buche, 123532 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.