Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 22 mm, VE 4 Stk, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Artikel-Nr.:
     103-123485
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     7305
EAN/GTIN:
     4004419073057
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel weiß
kleiderbügel
Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 22 mm, VE 4 Stk, verkehrsweiß RAL 9016.

Mit Endstopfen und einem drehbaren Haken.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Durchmesser:
22 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: 123485 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.