Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte KOMPAKT, wiederverwendbar, LxBxH 1200 x 1200 x 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtmatte KOMPAKT
Abdichtmatte KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     103-123450
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.71
EAN/GTIN:
     4052469010379
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte KOMPAKT, wiederverwendbar, LxBxH 1200 x 1200 x 13 mm.

Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - schnelles, temporäres Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen etc. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Flexibel, sofort einsatzbar, wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Spezialkunststoff haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Leichte und kompakte Abdichtung für den Notfall und zur Vorbeugung.

Die in zwei verschiedenen Größen erhältliche Abdichtmatte KOMPAKT (Kanalabdeckung, Gullyabdeckung) aus Polyurethan verhindert, dass ausgetretene Flüssigkeiten durch Abläufe, Gitter oder Kanaldeckel gelangen und schützen somit Kanalisationssysteme vor Verunreinigung. Die Abdichtmatte ist nur über den Ablauf zu legen und schon wird die Leckage gestoppt. Beständig gegenüber den meisten Ölen sowie einer Vielzahl an wasserbasierten Industriechemikalien. Sie ist aufgrund ihrer Flexibilität auf fast jedem Untergrund sofort einsetzbar, wiederverwendbar (mit Wasser und Seife leicht zu reinigen) und somit äußerst wirtschaftlich. Die Abdichtmatte KOMPAKT wurde speziell für den mobilen Einsatz, wie bspw. auf Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und THW oder Abschleppdiensten konzipiert. Konstruktionsbedingt ist die Abdichtmatte KOMPAKT sehr leicht und lässt sich auf ein sehr geringes Volumen platzsparend zusammenlegen. Einfach in der Anwendung, leicht zu reinigen. Zudem ist auch weniger Vorreinigung der Bodenfläche notwendig. Ideal für den schnellen, mobilen Einsatz. Bitte beachten: Die Abdichtmatte ist nicht befahrbar und nicht elektrisch leitfähig.

Silikonfreie Ausführung bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Mattenhöhe:
13 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, 123450 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.