Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Kunststoffeinsatz mit fünf Münzfächern, HxBxT 90 x 255 x 180 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette
Geldkassette
Artikel-Nr.:
     103-123413
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     123413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette, Kunststoffeinsatz mit fünf Münzfächern, HxBxT 90 x 255 x 180 mm, lichtgrau.

Zur sicheren Aufbewahrung von Bargeld, Quittungen und anderen Wertsachen. Mit praktischem Tragegriff (im Deckel versenkt).

Alle Geldkassetten mit Sicherheits-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
180 mm
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Ausführung Einsätze:
5 Münzfächer
Produkttyp:
Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, eurokraft basic, 123413 49, EUR-Geldkassetteneinsatz, EUR-Geldkassetteneinsätze, Euro-Geldkassetteneinsätze, Geldkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.