Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer ERGOFOLD, für Notebooks bis 18'', höhenverstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notebookständer ERGOFOLD
Notebookständer ERGOFOLD
Notebookständer ERGOFOLD
Artikel-Nr.:
     103-123350
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.388
EAN/GTIN:
     0805410513887
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookständer ERGOFOLD, für Notebooks bis 18'', höhenverstellbar.

Geeignet für Notebooks bis 18''. Formschönes Design der Faltmechanik. Bringt den Notebook-Bildschirm auf Augenhöhe. Alle Kabel und Laufwerke bleiben zugänglich. Belüftungsschlitze für bessere Kühlung. Zusammenklappbar zu einem kleinen Paket (6 mm) inklusive Schutzhülle. Max. Belastung 4 kg. Federleicht 360 g.

Der Dataflex ErgoFold ist ein höhenverstellbarer Notebookständer, gefertigt aus Hylite®. Hylite® ist ein federleichtes Material, welches aus 2 dünnen Aluminiumlagen mit einer Zwischenschicht aus thermoplastischem PP besteht. Der Ständer hat einen cleveren Falt-Mechanismus, so dass der ErgoFold zusammengefaltet ein nur 6 mm starkes Paket ist. Das federleichte Paket wiegt 360 g und wird komplett mit Schutzhülle geliefert. Die Schutzhülle ist als Mausmatte einsetzbar. Höhenverstellbar von 151 - 211 mm in fünf Stufen 37°, 41°, 50°, 55°, 58°.
Weitere Informationen:
Höhe:
246 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
6 mm
Material:
Aluminiumverbundplatte
Farbe:
silber
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, dataflex laptopständer, laptop halter, Dataflex, 123350 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Halter, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office, Tischhalter, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 41,33*
€ 54,58*
€ 5,95*
ab € 41,35*
€ 56,44*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 47,10*
€ 61,81*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 63,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 66,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,55*
Zubehör
Dataflex
49.450
ab € 39,62*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.