Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Deich, dauerhaft, zum Schrauben oder Kleben, Eckstück 370 x 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperr-Deich, dauerhaft
Absperr-Deich, dauerhaft
Absperr-Deich, dauerhaft
Artikel-Nr.:
     103-123298
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.01
EAN/GTIN:
     4052469011307
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Absperr-Deich, dauerhaft, zum Schrauben oder Kleben, Eckstück 370 x 370 mm.

Dauerhafter Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen/Leckagen - innen und außen. Sehr robust, mit betriebsüblichen Fahrzeugen überfahrbar. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Aus flexiblem, hochbeständigem Polyurethan. Abdichten - Eingrenzen - Vorbeugen.

Einfache Befestigung mit Ankerschrauben oder durch Verklebung mit Silikon (nicht enthalten). Zur optimalen Absicherung besonders leckagegefährdeter Bereiche. Höhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Ecke
Situation:
Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: 123298 49, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Absperrdeiche, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 136,16*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 122,03*
€ 154,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.