| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123284 Herst.-Nr.: 11710 01 14 EAN/GTIN: 4031022063663 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 108 x 54 x 31 mm, gelb.
Aus hochschlagfestem lebensmittelechtem Polystyrol.
Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Verpackungseinheit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 108 mm | Außenbreite: | 54 mm | Außenhöhe: | 31 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 123284 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| | |
| |